Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M10x 16 A 2 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073809200100016
EAN/GTIN:
     4051426604439
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07380.920 · Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1145
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0906*
€ 0,1282*
2 Tage
900
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,10*
€ 0,132*
Lager 4BULW
700
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1016*
€ 0,1341*
6 Tage
1000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0986*
€ 0,1344*
6 Tage
1000
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1063*
€ 0,1403*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1016* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 26,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.