Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerschraube M 8 x 40 DIN 15237 m.6-kantmutter 44350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerschraube M 8 x 40 DIN 15237 m.6-kantmutter 44350
Tellerschraube M 8 x 40 DIN 15237 m.6-kantmutter 44350
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410032
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     152370000080040
EAN/GTIN:
     4043952614259
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
din 15237 3.6 m 8 x 40
Tellerschraube DIN 15237 6-ktmutter M8x 40 3.6 100 Stück DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15237.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
152370000080040
Werksnummer:
8000224671
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,038000
Gewicht brutto Kg:
0,038000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 40
Norm:
DIN 15237 m.6-kantmutter
Produktart:
Tellerschraube
Ausfuehrung:
3.6
Weitere Suchbegriffe: tellerschraube, tellerschraube m8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,561*
€ 0,7348*
5 Tage
1800
100
€ 4,90*
ab € 0,6075*
€ 0,7575*
2 Tage
2070
100
€ 4,95*
ab € 0,6137*
€ 0,7637*
1 Tag
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,6139*
€ 0,7739*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,6029*
€ 0,7808*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7808*
€ 0,92915
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7518*
€ 0,89464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7029*
€ 0,83645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6729*
€ 0,80075
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6029*
€ 0,71745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 78,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.