Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerschraube M 10 x 30 DIN 15237 m.6-kantmutter 44350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerschraube M 10 x 30 DIN 15237 m.6-kantmutter 44350
Tellerschraube M 10 x 30 DIN 15237 m.6-kantmutter 44350
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410202
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     152370000100030
EAN/GTIN:
     4043952614273
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
tellerschraube m10x30
Tellerschraube DIN 15237 6-ktmutter M10x 30 3.6 100 Stück DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15237.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
152370000100030
Werksnummer:
8000224673
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,063000
Gewicht brutto Kg:
0,063000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 30
Norm:
DIN 15237 m.6-kantmutter
Produktart:
Tellerschraube
Ausfuehrung:
3.6
Weitere Suchbegriffe: tellerschraube, tellerschrauben m10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2600
100
€ 4,30*
ab € 0,605*
€ 0,8022*
10 Tage
2500
100
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 0,83*
1 Tag
1890
100
€ 5,59*
ab € 0,6742*
€ 0,8442*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,6138*
€ 0,8509*
Lager 1955
2500
100
€ 5,99*
ab € 0,6721*
€ 0,8518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8518*
€ 1,01364
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8219*
€ 0,97806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7621*
€ 0,9069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7421*
€ 0,8831
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6721*
€ 0,7998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 85,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.