Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 26 x72 x5 DIN 9021 Stahl 140/100 HV feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 26 x72 x5 DIN 9021 Stahl 140/100 HV feuerverzinkt
Scheibe 26 x72 x5 DIN 9021 Stahl 140/100 HV feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410373
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     090210200260000
EAN/GTIN:
     4043952598825
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Scheibe DIN 9021 26x72x5 Stahl 140/100 HV feuerverz. 100 Stück DIN 9021 Stahl 140/100 HV feuerverzinkt Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · Produktklasse A/C - Abmessung: 26 x72 x5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 26mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 09021.020· Normart: DIN 9021· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
090210200260000
Werksnummer:
8000221357
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,125100
Gewicht brutto Kg:
0,125100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
26 x72 x5
Norm:
DIN 9021
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 140/100 HV feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 1,291*
€ 1,6298*
5 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 1,3825*
€ 1,6625*
7 Tage
300
100
€ 7,99*
ab € 1,4148*
€ 1,6948*
Lager 1955
300
100
€ 5,99*
ab € 1,4019*
€ 1,7335*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,6529*
€ 1,9529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7335*
€ 2,06287
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6827*
€ 2,00241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5719*
€ 1,87056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,5219*
€ 1,81106
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,4019*
€ 1,66826
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 173,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.