Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 9021 26x72x5 Stahl 140/100 HV feuerverz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000221357
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10162510
EAN/GTIN:
     4043952598825
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Weitere Informationen:
Gewicht:
125,1 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 9021
Hauptmerkmal:
26 x72 x5
Ausführung:
Stahl 140/100 HV feuerverzinkt
Artikellangtext:
DIN 9021 Stahl 140/100 HV feuerverzinkt Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · Produktklasse A/C - Abmessung: 26 x72 x5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 26mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 09021.020· Normart DIN 9021· Oberfläche feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 1,291*
€ 1,6298*
5 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 1,3825*
€ 1,6625*
Lager 8760
300
100
€ 7,99*
ab € 1,4148*
€ 1,6948*
6 Tage
300
100
€ 5,99*
ab € 1,4019*
€ 1,7335*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,6529*
€ 1,9529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6948*
€ 2,01681
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6848*
€ 2,00491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6048*
€ 1,90971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,5348*
€ 1,82641
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,4148*
€ 1,68361
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 169,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.