Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 27 x 115 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 27 x 115 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 27 x 115 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410564
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991240270115
EAN/GTIN:
     4043952698310
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube EN 14399-4 M27x 115 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 x 115 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 115mm· Gruppencode: 14399.124· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991240270115
Werksnummer:
8000223400
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,708000
Gewicht brutto Kg:
0,708000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 115
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 3,8918*
€ 5,6118*
5 Tage
182
5
€ 4,90*
ab € 4,7225*
€ 6,3725*
1 Tag
127
1
€ 5,59*
ab € 4,8177*
€ 6,8577*
Lager 1955
182
1
€ 5,99*
ab € 4,7236*
€ 6,8722*
6 Tage
182
1
€ 7,99*
ab € 5,04*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8722*
€ 8,17792
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,7629*
€ 8,04785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2836*
€ 7,47748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1136*
€ 7,27518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9036*
€ 7,02528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6036*
€ 6,66828
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,7236*
€ 5,62108
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240270000
ab € 0,3513*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260270000
ab € 1,0926*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.