Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M27x 115 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223400
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991240270115
EAN/GTIN:
     4043952698310
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m 27
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 x 115 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 115mm · Gruppencode: 14399.124 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Gewinde:
27 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 3,9018*
€ 5,6018*
5 Tage
204
5
€ 4,90*
ab € 4,7025*
€ 6,3325*
Lager 4BULW
143
1
€ 5,59*
ab € 4,8077*
€ 6,8677*
5 Tage
204
1
€ 5,99*
ab € 4,7413*
€ 6,9413*
7 Tage
204
1
€ 7,99*
ab € 5,07*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8677*
€ 8,17256
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,5077*
€ 7,74416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2977*
€ 7,49426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,0477*
€ 7,19676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7177*
€ 6,80406
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8077*
€ 5,72116
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240270000
ab € 0,3513*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260270000
ab € 1,0603*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.