Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 16 x 26 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 16 x 26 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Spannstift 16 x 26 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410742
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520000160026
EAN/GTIN:
     4043952588963
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 16x 26 Federstahl schwere Ausf. 25 Stück ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 16 x 26 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087520000160026
Werksnummer:
8000220339
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,023900
Gewicht brutto Kg:
0,023900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 x 26
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
825
25
€ 4,30*
ab € 0,365*
€ 0,5372*
5 Tage
825
25
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5475*
1 Tag
805
25
€ 5,59*
ab € 0,4062*
€ 0,5562*
Lager 1955
1150
25
€ 5,99*
ab € 0,399*
€ 0,5608*
7 Tage
1150
25
€ 7,99*
ab € 0,4242*
€ 0,5842*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5608*
€ 0,66735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5449*
€ 0,64843
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.