| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000220339 Herst.-Nr.: 10189268 EAN/GTIN: 4043952588963 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 23,9 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8752 geschlitzt | Hauptmerkmal: | 16 x 26 | Ausführung: | Federstahl schwere Ausf. | Artikellangtext: | ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 16 x 26 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08752.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,365* | € 0,5372* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,3975* | € 0,5475* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,4062* | € 0,5562* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,399* | € 0,5608* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,4242* | € 0,5842* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,605* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|