Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerschraube M 10 x 40 DIN 15237 m. 6-kantmutter 44350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerschraube M 10 x 40 DIN 15237 m. 6-kantmutter 44350
Tellerschraube M 10 x 40 DIN 15237 m. 6-kantmutter 44350
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     152370000100040
EAN/GTIN:
     4043952614297
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
tellerschrauben m10x40
Tellerschraube DIN 15237 6-ktmutter M10x 40 3.6 100 Stück DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15237.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
152370000100040
Werksnummer:
8000224675
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,068000
Gewicht brutto Kg:
0,068000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 40
Norm:
DIN 15237 m.6-kantmutter
Produktart:
Tellerschraube
Ausfuehrung:
3.6
Weitere Suchbegriffe: tellerschraube, tellerschrauben m10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,5896*
€ 0,7296*
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,614*
€ 0,8218*
11 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,67*
€ 0,83*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,672*
€ 0,872*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,7066*
€ 0,8766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,872*
€ 1,03768
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,782*
€ 0,93058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,752*
€ 0,89488
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 87,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.