Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x1,5 x 55 ISO 8676 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x1,5 x 55 ISO 8676 VG 44416
Sechskantschraube M 20 x1,5 x 55 ISO 8676 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411306
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086768000200055
EAN/GTIN:
     4043952573662
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube ISO 8676 VG M20x1,5x 55 8.8 25 Stück ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 55 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 08676.800· Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086768000200055
Werksnummer:
8000218472
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,185000
Gewicht brutto Kg:
0,185000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x1,5 x 55
Norm:
ISO 8676 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 0,6659*
€ 0,9569*
6 Tage
275
25
€ 4,90*
ab € 0,7225*
€ 0,9725*
2 Tage
193
25
€ 5,59*
ab € 0,7522*
€ 1,0022*
Lager 1955
275
25
€ 5,99*
ab € 0,7288*
€ 1,0105*
8 Tage
275
25
€ 7,99*
ab € 0,7555*
€ 1,0155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0105*
€ 1,2025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9796*
€ 1,16572
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9188*
€ 1,09337
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8888*
€ 1,05767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8588*
€ 1,02197
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7288*
€ 0,86727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,2625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.