Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO8676 M20X1,5X55 8.8 Sechskantschrauben, 8.8, M 20x1,5x55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I08676_AK.JPG
I08676_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO8676 M20X1,5X55 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO8676 M20X1,5X55 8.8
EAN/GTIN:
     4043952573662
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 55 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 55.00 Normart: ISO Normnummer: 8676 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
55.00
Normart:
ISO
Normnummer:
8676
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 0,6659*
€ 0,9569*
Lager 8670
275
25
€ 4,90*
ab € 0,7225*
€ 0,9725*
2 Tage
193
25
€ 5,59*
ab € 0,7522*
€ 1,0022*
6 Tage
275
25
€ 5,99*
ab € 0,7288*
€ 1,0105*
8 Tage
275
25
€ 7,99*
ab € 0,7555*
€ 1,0155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9725*
€ 1,15728
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9625*
€ 1,14538
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9325*
€ 1,10968
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8825*
€ 1,05018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8525*
€ 1,01448
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7225*
€ 0,85978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,3125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.