Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 20 (21x37x4) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 20 (21x37x4) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt
Scheibe 20 (21x37x4) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412286
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990250200000
EAN/GTIN:
     4043952775004
Suchbegriffe:
DIN 6916
DIN 6916 Scheibe
DIN 6916 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6916
Scheibe EN 14399-6 rund 20 (21x37x4) Stahl 300 HV feuerverz. 1Stück FRIEDBERG EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -AF- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 20 (21x37x4) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: -AF-· Gruppencode: 14399.025· Normart: EN 14399· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143990250200000
Werksnummer:
8000223062
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019600
Gewicht brutto Kg:
0,019600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20 (21x37x4)
Norm:
EN 14399-6 rund
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 300 HV feuerverzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,1366*
€ 0,2096*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
8 Tage
535
1
€ 5,49*
ab € 0,1495*
€ 0,2395*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 0,18*
€ 0,27*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,1708*
€ 0,2958*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2958*
€ 0,352
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,2833*
€ 0,33713
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2508*
€ 0,29845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270200000
ab € 0,4093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.