Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -6 Stahl 20 Scheiben tZn, -AF- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -6 Stahl 20 Scheiben tZn, -AF- tZn VE=S
EN 14399 -6 Stahl 20 Scheiben tZn, -AF- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143990250200000
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     292000022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6916
DIN 6916 Scheibe
DIN 6916 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6916
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -AF- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 20 (21x37x4) VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
-AF-
Abmessung:
20(21x37x4)
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.960 KGM
Materialnummer:
14399.025.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6916, DIN EN 14399-6, Scheibe DIN EN 14399-6, din en 14399-6, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, Flache Scheiben, HV-Scheiben Friedberg AF, Scheiben - rund, Stahlbauscheiben, Unterlegscheiben, EN 14399-6 Stahl, EN 14399, 20(21x37x4), tZn, AM14399200, 14399.025.0200.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,1366*
€ 0,2106*
6 Tage
1935
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
4 Tage
1,097
1
€ 4,95*
ab € 0,1415*
€ 0,245*
2 Tage
1872
1
€ 5,59*
ab € 0,1756*
€ 0,2656*
7 Tage
2709
1
€ 5,99*
ab € 0,1725*
€ 0,2675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1956*
€ 0,23276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270200000
ab € 0,4093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.