Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 2,5 x 4 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstift 2,5 x 4 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Spannstift 2,5 x 4 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412528
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087529600025004
EAN/GTIN:
     4043952594742
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 2,5x 4 1.4310 schwere Ausf. 100 Stück ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 2,5 x 4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087529600025004
Werksnummer:
8000220814
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,5 x 4
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,021*
€ 0,0326*
1 Tag
140
100
€ 5,59*
ab € 0,0235*
€ 0,0342*
Lager 1955
200
100
€ 5,99*
ab € 0,0229*
€ 0,0346*
7 Tage
200
100
€ 7,99*
ab € 0,0245*
€ 0,0356*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0274*
€ 0,0398*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0229* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 3,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.