| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000220814 Herst.-Nr.: 10173173 EAN/GTIN: 4043952594742 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,11 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8752 geschlitzt | Hauptmerkmal: | 2,5 x 4 | Ausführung: | 1.4310 schwere Ausf. | Artikellangtext: | ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 2,5 x 4 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08752.960 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0211* | € 0,0327* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0235* | € 0,0343* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,023* | € 0,0347* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0245* | € 0,0357* | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0274* | € 0,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|