Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 36 (37x66x6) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 36 (37x66x6) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt
Scheibe 36 (37x66x6) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412838
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990240360000
EAN/GTIN:
     4043952694671
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
scheibe din en 14399-6
Scheibe EN 14399-6 rund 36 (37x66x6) Stahl 300 HV feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -P- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 36 (37x66x6) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 36mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 14399.024· Normart: EN 14399· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143990240360000
Werksnummer:
8000223058
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,115000
Gewicht brutto Kg:
0,115000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
36 (37x66x6)
Norm:
EN 14399-6 rund
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 300 HV feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,2697*
€ 1,8897*
5 Tage
1108
10
€ 4,90*
ab € 1,5175*
€ 2,0675*
2 Tage
1086
1
€ 5,59*
ab € 1,566*
€ 2,336*
Lager 1955
1552
1
€ 5,99*
ab € 1,5226*
€ 2,3375*
7 Tage
1552
1
€ 7,99*
ab € 1,65*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3375*
€ 2,78163
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,305*
€ 2,74295
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,2626*
€ 2,69249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0726*
€ 2,46639
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0126*
€ 2,39499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9126*
€ 2,27599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8526*
€ 2,20459
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5226*
€ 1,81189
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260360000
ab € 4,568*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.