Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -6 Stahl 36 Scheiben -P-, tZn tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -6 Stahl 36 Scheiben -P-, tZn tZn VE=S
EN 14399 -6 Stahl 36 Scheiben -P-, tZn tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143990240360000
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0337280401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
scheibe din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -P- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 36 (37x66x6) VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
36(37x66x6)
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.160 KGM
Materialnummer:
14399.024.0360.000
Weitere Suchbegriffe: Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6916, EN 1090, EN 14399-6, Flache Scheiben, HV-Scheiben Peiner, Scheiben - rund, Stahlbauscheiben, EN 14399-6 Stahl, EN 14399, 36(37x66x6), tZn, AM14399360, 14399.024.0360.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,2697*
€ 1,8797*
2 Tage
1019
1
€ 5,59*
ab € 1,576*
€ 2,306*
7 Tage
1455
1
€ 5,99*
ab € 1,5381*
€ 2,3335*
7 Tage
1455
1
€ 7,99*
ab € 1,65*
€ 2,41*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,855*
€ 2,715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8797*
€ 2,23684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7597*
€ 2,09404
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7097*
€ 2,03454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6497*
€ 1,96314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5697*
€ 1,86794
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2697*
€ 1,51094
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260360000
ab € 4,588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.