Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 10 x 4,2x0,6 EN 16983 Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Tellerfeder 10 x 4,2x0,6 EN 16983 Federstahl
Tellerfeder 10 x 4,2x0,6 EN 16983 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412911
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     169830000100406
EAN/GTIN:
     4051427009431
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
federring ohne norm
Tellerfeder EN 16983 10x 4,2x0,6 Federstahl 200 Stück EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 10 x 4,2x0,6 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 16983.000· Länge: 4,2mm· Normart: EN 16983· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
169830000100406
Werksnummer:
8000224865
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 4,2x0,6
Norm:
EN 16983
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5600
200
€ 4,30*
ab € 0,0141*
€ 0,0217*
1 Tag
3920
200
€ 5,59*
ab € 0,0157*
€ 0,0227*
Lager 1955
5600
200
€ 5,99*
ab € 0,0152*
€ 0,0228*
6 Tage
1120000
200
€ 7,99*
ab € 0,0164*
€ 0,0236*
18 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0194*
€ 0,0276*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0152* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 4,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.