Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 3 x 5 ISO 8746 m.Fase Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 3 x 5 ISO 8746 m.Fase Messing
Halbrundkerbnagel 3 x 5 ISO 8746 m.Fase Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412971
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087467009030005
EAN/GTIN:
     4051426225658
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 3x 5 Messing 200 Stück ISO 8746 Messing Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 3 x 5 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08746.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087467009030005
Werksnummer:
8000219810
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 5
Norm:
ISO 8746 m.Fase
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5200
200
€ 4,30*
ab € 0,1025*
€ 0,1448*
1 Tag
5180
200
€ 5,59*
ab € 0,1142*
€ 0,1522*
Lager 1955
7400
200
€ 5,99*
ab € 0,1121*
€ 0,1536*
6 Tage
7400
200
€ 7,99*
ab € 0,1193*
€ 0,1593*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1307*
€ 0,1717*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 30,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.