Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 3x 5 Messing 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000219810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087467009030005
EAN/GTIN:
     4051426225658
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
ISO 8746 Messing Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 3 x 5 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08746.700
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel, A = mit Fase
Form:
Form A
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 8746
Werkstoff:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5400
200
€ 4,30*
ab € 0,1025*
€ 0,1458*
Lager 4BULW
5320
200
€ 5,59*
ab € 0,1142*
€ 0,1532*
6 Tage
7600
200
€ 5,99*
ab € 0,1121*
€ 0,1546*
7 Tage
7600
200
€ 7,99*
ab € 0,1193*
€ 0,1603*
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1297*
€ 0,1727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 30,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.