Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x2 x 70 ISO 8765 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x2 x 70 ISO 8765 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 20 x2 x 70 ISO 8765 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413232
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087658000202070
EAN/GTIN:
     4043952598276
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M20x2x 70 8.8 25 Stück ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x2 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 08765.800· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087658000202070
Werksnummer:
8000221210
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,240100
Gewicht brutto Kg:
0,240100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x2 x 70
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
25
€ 4,30*
ab € 0,9769*
€ 1,3768*
5 Tage
150
25
€ 4,90*
ab € 1,0575*
€ 1,3975*
1 Tag
158
25
€ 5,59*
ab € 1,0882*
€ 1,4382*
Lager 1955
225
25
€ 5,99*
ab € 1,0687*
€ 1,4503*
6 Tage
225
25
€ 7,99*
ab € 1,1076*
€ 1,4676*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4503*
€ 1,72586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4145*
€ 1,68326
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2987*
€ 1,54545
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2687*
€ 1,50975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2187*
€ 1,45025
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0687*
€ 1,27175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,2575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.