Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M20x2x 70 8.8 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000221210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087658000202070
EAN/GTIN:
     4043952598276
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x2 x 70 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 70mm · Gruppencode: 08765.800 · Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
125
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,9769*
€ 1,3768*
6 Tage
125
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,0575*
€ 1,3975*
Lager 4BULW
158
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,0882*
€ 1,4382*
5 Tage
225
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,0687*
€ 1,4503*
7 Tage
225
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,1176*
€ 1,4676*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,4382*
€ 1,71146
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,4282*
€ 1,69956
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,3582*
€ 1,61626
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,2982*
€ 1,54486
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,2382*
€ 1,47346
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,0882*
€ 1,29496
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0882* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 35,955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.