Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 34 x14,3x1,25 EN 16983 Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Tellerfeder 34 x14,3x1,25 EN 16983 Federstahl
Tellerfeder 34 x14,3x1,25 EN 16983 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413267
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     169830000341412
EAN/GTIN:
     4051427010550
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
federring ohne norm
Tellerfeder EN 16983 34x14,3x1,25 Federstahl 100 Stück EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 34 x14,3x1,25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 34mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 16983.000· Länge: 14,3mm· Normart: EN 16983· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
169830000341412
Werksnummer:
8000224952
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
34 x14,3x1,25
Norm:
EN 16983
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,2033*
€ 0,2854*
2 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,2258*
€ 0,2958*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,2218*
€ 0,2983*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2736*
€ 0,3536*
4 Tage
1300
300
Frei Haus
ab € 0,2864*
€ 0,3958*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2983*
€ 0,35498
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2718*
€ 0,32344
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2618*
€ 0,31154
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2518*
€ 0,29964
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2218*
€ 0,26394
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2218* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 29,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.