Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1 x 40 ISO 8765 m.Schaft 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1 x 40 ISO 8765 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 10 x1 x 40 ISO 8765 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413419
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087658000100040
EAN/GTIN:
     4043952597439
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M10x1x 40 8.8 100 Stück ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 08765.800· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087658000100040
Werksnummer:
8000221122
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031040
Gewicht brutto Kg:
0,031040
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1 x 40
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8460
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0762*
€ 0,1066*
3 Tage
9400
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1275*
€ 0,1853*
1 Tag
6580
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,142*
€ 0,194*
Lager 1955
9400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1395*
€ 0,1967*
7 Tage
9400
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1474*
€ 0,2024*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1967*
€ 0,23407
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1886*
€ 0,22443
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1395* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 19,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.