Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M10x1x 40 8.8 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087658000100040
EAN/GTIN:
     4043952597439
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode: 08765.800 · Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
8460
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0762*
€ 0,1066*
3 Tage
9400
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1275*
€ 0,1853*
1 Tag
6580
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,142*
€ 0,194*
5 Tage
9400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1395*
€ 0,1967*
7 Tage
9400
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1474*
€ 0,2024*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0762* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.