Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 135 EN 14399-4 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 135 EN 14399-4 44449
Sechskantschraube M 30 x 135 EN 14399-4 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413481
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991040300135
EAN/GTIN:
     4043952696484
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m30x135
Sechskantschraube EN 14399-4 M30x 135 10.9 1 Stück PEINER EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 135 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 135mm· Gruppencode: 14399.104· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991040300135
Werksnummer:
8000223219
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 135
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 5,9788*
€ 8,3288*
5 Tage
58
3
€ 4,90*
ab € 7,2875*
€ 10,1075*
2 Tage
41
1
€ 5,59*
ab € 7,5328*
€ 10,4428*
Lager 1955
112
1
€ 5,99*
ab € 7,3881*
€ 10,5563*
8 Tage
58
1
€ 7,99*
ab € 7,88*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,5563*
€ 12,562
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,2572*
€ 12,20607
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,6781*
€ 11,51694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,5281*
€ 11,33844
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0281*
€ 10,74344
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3881*
€ 8,79184
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040300000
ab € 0,8968*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060300000
ab € 1,6384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.