Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399-4 M30X135 10.9 Sechskantschrauben, P, 10.9, M 30x135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-4_S_AK.JPG
E14399-4_S_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399-4 M30X135 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399-4 M30X135 10.9
EAN/GTIN:
     4043952696484
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 135 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 135.00 Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
135.00
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: EN14399-4 M30X135 10.9, 501EN14399-4 M30X135 10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 5,9688*
€ 8,3888*
Lager 8670
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 7,3075*
€ 10,1775*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,3238*
€ 10,5498*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 7,86*
€ 10,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,6307*
€ 12,0607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,1775*
€ 12,11123
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,6775*
€ 11,51623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,3775*
€ 11,15923
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,9675*
€ 10,67133
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3075*
€ 8,69593
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,5325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040300000
ab € 0,9068*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060300000
ab € 1,6484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.