Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 3 x 15 ISO 8746 m.Fase Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 3 x 15 ISO 8746 m.Fase Stahl
Halbrundkerbnagel 3 x 15 ISO 8746 m.Fase Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413483
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087460009030015
EAN/GTIN:
     4051426224552
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 3x 15 Stahl 500 Stück ISO 8746 Stahl Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 3 x 15 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08746.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087460009030015
Werksnummer:
8000219752
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 15
Norm:
ISO 8746 m.Fase
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
500
€ 4,30*
ab € 0,0207*
€ 0,0304*
2 Tage
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,0231*
€ 0,0319*
Lager 1955
3500
500
€ 5,99*
ab € 0,0227*
€ 0,0324*
8 Tage
3500
500
€ 7,99*
ab € 0,0242*
€ 0,0333*
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0284*
€ 0,0389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.