Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 34 x14,3x1,5 EN 16983 Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Tellerfeder 34 x14,3x1,5 EN 16983 Federstahl
Tellerfeder 34 x14,3x1,5 EN 16983 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413532
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     169830000341415
EAN/GTIN:
     4051427010567
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
federring ohne norm
Tellerfeder EN 16983 34x14,3x1,5 Federstahl 100 Stück EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 34 x14,3x1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 34mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 16983.000· Länge: 14,3mm· Normart: EN 16983· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
169830000341415
Werksnummer:
8000224953
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
34 x14,3x1,5
Norm:
EN 16983
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,167*
€ 0,2368*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,1853*
€ 0,2453*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,1803*
€ 0,2456*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,224*
€ 0,294*
3 Tage
1100
300
Frei Haus
ab € 0,2347*
€ 0,3241*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2456*
€ 0,29226
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2329*
€ 0,27715
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2203*
€ 0,26216
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2103*
€ 0,25026
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1803* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 24,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.