Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1 x 50 ISO 8765 m.Schaft 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1 x 50 ISO 8765 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 10 x1 x 50 ISO 8765 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413682
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087658000100050
EAN/GTIN:
     4043952597446
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M10x1x 50 8.8 100 Stück ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 08765.800· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087658000100050
Werksnummer:
8000221123
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,042500
Gewicht brutto Kg:
0,042500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1 x 50
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0805*
€ 0,1185*
1 Tag
140
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0896*
€ 0,1244*
Lager 1955
200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0873*
€ 0,1246*
6 Tage
200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,094*
€ 0,1302*
2 Tage
180
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0917*
€ 0,1332*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0873* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 12,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.