Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M10x1x 50 8.8 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000221123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087658000100050
EAN/GTIN:
     4043952597446
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode: 08765.800 · Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,081*
€ 0,1193*
4 Tage
180
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0886*
€ 0,1231*
Lager 4BULW
140
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0896*
€ 0,125*
6 Tage
200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0872*
€ 0,1256*
6 Tage
200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0943*
€ 0,1308*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0896* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.