Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x1,5 x 50 ISO 8765 m.Schaft 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x1,5 x 50 ISO 8765 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 14 x1,5 x 50 ISO 8765 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413726
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087658000140050
EAN/GTIN:
     4043952597804
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M14x1,5x 50 8.8 50 Stück ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x1,5 x 50 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 08765.800· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087658000140050
Werksnummer:
8000221163
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,077000
Gewicht brutto Kg:
0,077000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x1,5 x 50
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4033*
€ 0,5678*
4 Tage
450
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4417*
€ 0,5817*
1 Tag
350
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,449*
€ 0,599*
Lager 1955
500
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4365*
€ 0,5994*
6 Tage
500
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,469*
€ 0,619*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5994*
€ 0,71329
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5829*
€ 0,69365
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5365*
€ 0,63844
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5265*
€ 0,62654
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4965*
€ 0,59084
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4365*
€ 0,51944
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4365* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 29,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.