Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M14x1,5x 50 8.8 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000221163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087658000140050
EAN/GTIN:
     4043952597804
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x1,5 x 50 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode: 08765.800 · Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4033*
€ 0,5678*
4 Tage
450
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4417*
€ 0,5817*
Lager 4BULW
350
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,449*
€ 0,599*
6 Tage
500
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4365*
€ 0,5994*
6 Tage
500
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,469*
€ 0,619*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,449* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 29,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.