Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 28 x14,2x1,5 EN 16983 Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Tellerfeder 28 x14,2x1,5 EN 16983 Federstahl
Tellerfeder 28 x14,2x1,5 EN 16983 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414103
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     169830000281415
EAN/GTIN:
     4051427010451
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
federring ohne norm
Tellerfeder EN 16983 28x14,2x1,5 Federstahl 200 Stück EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 28 x14,2x1,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 28mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 16983.000· Länge: 14,2mm· Normart: EN 16983· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
169830000281415
Werksnummer:
8000224942
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
28 x14,2x1,5
Norm:
EN 16983
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3400
200
€ 4,30*
ab € 0,0963*
€ 0,1387*
Lager 1955
4600
200
€ 5,99*
ab € 0,106*
€ 0,1473*
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1313*
€ 0,1743*
4 Tage
4600
600
Frei Haus
ab € 0,1385*
€ 0,1954*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,106* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 29,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.