Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x1,5 x120 ISO 8765 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x1,5 x120 ISO 8765 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 20 x1,5 x120 ISO 8765 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414257
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087651100200120
EAN/GTIN:
     4043952597408
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M20x1,5x120 10.9 galv.verz. 10St. ISO 8765 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x120 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 08765.110· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087651100200120
Werksnummer:
8000221119
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,363000
Gewicht brutto Kg:
0,363000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x1,5 x120
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
390
10
€ 4,30*
ab € 1,6889*
€ 2,4425*
6 Tage
390
10
€ 4,90*
ab € 1,84*
€ 2,49*
6 Tage
390
10
€ 7,99*
ab € 1,8817*
€ 2,5517*
1 Tag
273
10
€ 5,59*
ab € 1,8917*
€ 2,5517*
Lager 1955
390
10
€ 5,99*
ab € 1,858*
€ 2,5827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5827*
€ 3,07341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4753*
€ 2,94561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,308*
€ 2,74652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,228*
€ 2,65132
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,138*
€ 2,54422
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,858*
€ 2,21102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,827* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.