Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M20x1,5x120 10.9 galv.verz. 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000221119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087651100200120
EAN/GTIN:
     4043952597408
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x120 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode: 08765.110 · Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
10
€ 4,30*
ab € 1,6889*
€ 2,4125*
5 Tage
400
10
€ 4,90*
ab € 1,83*
€ 2,47*
8 Tage
400
10
€ 7,99*
ab € 1,8817*
€ 2,5317*
Lager 4BULW
280
10
€ 5,59*
ab € 1,8717*
€ 2,5317*
6 Tage
400
10
€ 5,99*
ab € 1,858*
€ 2,5627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5317*
€ 3,01272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5117*
€ 2,98892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4117*
€ 2,86992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2817*
€ 2,71522
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2117*
€ 2,63192
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8717*
€ 2,22732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,317* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.