Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 30 EN 14399-4 10 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 30 EN 14399-4 10 feuerverzinkt
Sechskantmutter M 30 EN 14399-4 10 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414468
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991260300000
EAN/GTIN:
     4043952699652
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
Sechskantmutter EN 14399-4 M30 10 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-4 10 feuerverzinkt -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14399.126· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991260300000
Werksnummer:
8000223721
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,273000
Gewicht brutto Kg:
0,273000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 feuerverzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,6078*
€ 2,3578*
6 Tage
602
10
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 2,65*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,6773*
€ 2,7303*
2 Tage
590
1
€ 5,59*
ab € 1,9849*
€ 2,9149*
Lager 1955
842
1
€ 5,99*
ab € 1,9493*
€ 2,947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,947*
€ 3,50693
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,9081*
€ 3,46064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,8593*
€ 3,40257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6793*
€ 3,18837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5693*
€ 3,05747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4493*
€ 2,91467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3393*
€ 2,78377
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9493*
€ 2,31967
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240300000
ab € 0,7735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.