Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter EN 14399-4 M30 10 feuerv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter EN 14399-4 M30 10 feuerv
Sechskantmutter EN 14399-4 M30 10 feuerv
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-644106
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991260300000
EAN/GTIN:
     4043952699652
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
EN 14399-4 10 feuerverzinkt -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 14399.126· Normart EN 14399
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Marke:
PEINER
Ausführung:
Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Sechskantmuttern, Reyher, 8000223721
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,6078*
€ 2,3578*
6 Tage
602
10
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 2,65*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,6773*
€ 2,7303*
2 Tage
590
1
€ 5,59*
ab € 1,9849*
€ 2,9149*
7 Tage
842
1
€ 5,99*
ab € 1,9493*
€ 2,947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7303*
€ 3,24906
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,6737*
€ 3,1817
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,5988*
€ 3,09257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3622*
€ 2,81102
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2073*
€ 2,62669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1473*
€ 2,55529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0373*
€ 2,42439
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6773*
€ 1,99599
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240300000
ab € 0,7735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.