Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantbohrschraube ST 4,2 x 13 ISO 15480 m.Bund Stahl gehärtet galvanisch ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantbohrschraube ST 4,2 x 13 ISO 15480 m.Bund Stahl gehärtet galvanisch ver
Sechskantbohrschraube ST 4,2 x 13 ISO 15480 m.Bund Stahl gehärtet galvanisch ver
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414535
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     154800109042013
EAN/GTIN:
     4051426709189
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN EN ISO 15480
Bohrschraube ISO 15480
DIN EN ISO 15480
Sechskantbohrschraube ISO 15480 Bund ST 4,2x13 Stahl gehärtet galv.verz. 100St. ~ISO 15480 Stahl · geh. galvanisch verzinkt Sechskant-Bohrschrauben mit Bund · mit Blechschraubengewinde - Abmessung: ST 4,2 x 13 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15480.010· Normart: ISO 15480· Produkt-Typbezeichnung: Sechskant-Bohrschrauben mit Bund, mit Blechschraubengewinde
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
154800109042013
Werksnummer:
8000224745
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
ST 4,2 x 13
Norm:
ISO 15480 m.Bund
Produktart:
Sechskantbohrschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,0762*
€ 0,1129*
1 Tag
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,0848*
€ 0,1186*
Lager 1955
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,0835*
€ 0,12*
6 Tage
2100
100
€ 7,99*
ab € 0,0889*
€ 0,1238*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0972*
€ 0,1356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.