Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsscheibe LS 16 P2 R 82047 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgleichsscheibe LS 16 P2 R 82047 A 4
Ausgleichsscheibe LS 16 P2 R 82047 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414618
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     820479400160000
EAN/GTIN:
     5051324011949
Ausgleichsscheibe R 82047 LS 16 P2 A 4 1 Stück LINDAPTER Artikel 82047 A 4 LS-P2 LINDAPTER-Ausgleichsscheiben LS-P2 · Dicke 10 mm - Abmessung: LS 16 P2 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: LS-P2· Gruppencode: 82047.940· Normart: REYHER-Artikel 82047· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
820479400160000
Werksnummer:
8000225585
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,168240
Gewicht brutto Kg:
0,168240
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
LS 16 P2
Norm:
R 82047
Produktart:
Ausgleichsscheibe
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 14,4884*
€ 19,9284*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 15,197*
€ 20,797*
Lager 1955
11
1
€ 5,99*
ab € 14,9841*
€ 21,0163*
7 Tage
11
1
€ 7,99*
ab € 15,92*
€ 21,65*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 17,21*
€ 23,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,0163*
€ 25,0094
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,2352*
€ 24,07989
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,7441*
€ 22,30548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,2041*
€ 21,66288
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,5741*
€ 20,91318
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,9841*
€ 17,83108
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.