| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000225585 Herst.-Nr.: 820479400160000 EAN/GTIN: 5051324011949 |
| |
|
| | |
| Artikel 82047 A 4 LS-P2 LINDAPTER-Ausgleichsscheiben LS-P2 · Dicke 10 mm - Abmessung: LS 16 P2 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 16mm · Form: LS-P2 · Gruppencode: 82047.940 · Normart: REYHER-Artikel 82047 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Marke: | LINDAPTER | Ausführung: | LINDAPTER-Ausgleichscheiben LS-P2, Dicke 10 mm | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,00* | ab € 14,4884* | € 19,9284* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 15,197* | € 20,797* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,9841* | € 21,0163* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 15,92* | € 21,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,21* | € 23,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|