Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 3 x 5 ISO 8746 m.Fase Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 3 x 5 ISO 8746 m.Fase Stahl
Halbrundkerbnagel 3 x 5 ISO 8746 m.Fase Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414620
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087460000030005
EAN/GTIN:
     4051426224026
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 3x 5 Stahl 5000 Stück ISO 8746 Stahl Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 3 x 5 VE=S (5000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08746.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087460000030005
Werksnummer:
8000219707
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 5
Norm:
ISO 8746 m.Fase
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25000
5000
€ 4,30*
ab € 0,0067*
€ 0,00934*
1 Tag
24500
5000
€ 5,59*
ab € 0,00749*
€ 0,00986*
6 Tage
35000
5000
€ 7,99*
ab € 0,00779*
€ 0,01025*
Lager 1955
35000
5000
€ 5,99*
ab € 0,0081*
€ 0,01116*
14 Tage
nicht lagernd
5000
€ 4,95*
ab € 0,0091*
€ 0,0119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,01116*
€ 0,01328
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01049*
€ 0,01248
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00975*
€ 0,0116
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00941*
€ 0,0112
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00917*
€ 0,01091
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,0081*
€ 0,00964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 55,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.