| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219707 Herst.-Nr.: 10173689 EAN/GTIN: 4051426224026 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,47 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8746 m.Fase | Hauptmerkmal: | 3 x 5 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | ISO 8746 Stahl Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 3 x 5 VE=S (5000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08746.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5000 | | € 4,30* | ab € 0,00673* | € 0,0092* | | | | | 1 Tag | | | 5000 | | € 5,59* | ab € 0,00753* | € 0,00973* | | | | Lager 8760 | | | | 5000 | | € 7,99* | ab € 0,00785* | € 0,01012* | | | | | | 6 Tage | | | 5000 | | € 5,99* | ab € 0,00811* | € 0,01104* | | | | | 16 Tage | | | 5000 | | € 4,95* | ab € 0,00914* | € 0,01181* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück | Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 50,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|