Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 110 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 110 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 12 x 110 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414689
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991240120110
EAN/GTIN:
     4043952696835
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
Sechskantschraube EN 14399-4 M12x 110 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 110 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 14399.124· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991240120110
Werksnummer:
8000223253
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,118000
Gewicht brutto Kg:
0,118000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 110
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,5838*
€ 3,7838*
5 Tage
377
5
€ 4,90*
ab € 3,1225*
€ 4,2725*
2 Tage
264
1
€ 5,59*
ab € 3,2118*
€ 4,6418*
Lager 1955
377
1
€ 5,99*
ab € 3,1545*
€ 4,6975*
8 Tage
377
1
€ 7,99*
ab € 3,34*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6975*
€ 5,59003
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,631*
€ 5,51089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3045*
€ 5,12236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1945*
€ 4,99146
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1145*
€ 4,89626
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8245*
€ 4,55116
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1545*
€ 3,75386
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240120000
ab € 0,067*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.