Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 125 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 125 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 30 x 125 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415018
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991240300125
EAN/GTIN:
     4043952698655
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m30
Sechskantschraube EN 14399-4 M30x 125 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 125 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 125mm· Gruppencode: 14399.124· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991240300125
Werksnummer:
8000223435
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,935000
Gewicht brutto Kg:
0,935000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 125
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 5,5518*
€ 7,7918*
6 Tage
270
3
€ 4,90*
ab € 6,66*
€ 9,25*
2 Tage
266
1
€ 5,59*
ab € 6,8526*
€ 9,6026*
Lager 1955
379
1
€ 5,99*
ab € 6,7299*
€ 9,7086*
7 Tage
379
1
€ 7,99*
ab € 7,16*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,7086*
€ 11,55323
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,3892*
€ 11,17315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,8699*
€ 10,55518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,8199*
€ 10,49568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3399*
€ 9,92448
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,7299*
€ 8,00858
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240300000
ab € 0,7735*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260300000
ab € 1,6078*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.