Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 30 x 125 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 30 x 125 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 30 x 125 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991240300125
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0460930125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m30
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 125 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x125
Gewicht in kg per 100 Stück:
93.500 KGM
Materialnummer:
14399.124.0300.125
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M30x125, 30x125, tZn, AM1439930125, 14399.124.0300.125
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 5,5518*
€ 7,7918*
6 Tage
270
3
€ 4,90*
ab € 6,66*
€ 9,25*
2 Tage
266
1
€ 5,59*
ab € 6,8526*
€ 9,6026*
7 Tage
379
1
€ 5,99*
ab € 6,7299*
€ 9,7086*
7 Tage
379
1
€ 7,99*
ab € 7,16*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,7918*
€ 9,27224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,7618*
€ 9,23654
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,4518*
€ 8,86764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,2618*
€ 8,64154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9418*
€ 8,26074
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5518*
€ 6,60664
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240300000
ab € 0,7735*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260300000
ab € 1,6078*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.