Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappstecker 8 x 42 DIN 11023 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappstecker 8 x 42 DIN 11023 Stahl galvanisch verzinkt
Klappstecker 8 x 42 DIN 11023 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415284
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     110230100080000
EAN/GTIN:
     4043952611401
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
Klappstecker DIN 11023 8x 42 Stahl galv.verz. 50 Stück ~DIN 11023 Stahl galvanisch verzinkt Klappstecker (Klappsplinte) · leichte Ausführung · ohne drittes Loch - Abmessung: 8 x 42 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 11023.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
110230100080000
Werksnummer:
8000222710
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,032000
Gewicht brutto Kg:
0,032000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 42
Norm:
DIN 11023
Produktart:
Klappstecker
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1653*
€ 0,2526*
4 Tage
1240
50
€ 4,30*
ab € 0,3977*
€ 0,562*
5 Tage
1200
50
€ 4,90*
ab € 0,435*
€ 0,585*
1 Tag
1190
50
€ 5,59*
ab € 0,4429*
€ 0,5929*
Lager 1955
1650
50
€ 5,99*
ab € 0,4349*
€ 0,5978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5978*
€ 0,71138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5813*
€ 0,69175
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5349*
€ 0,63653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5249*
€ 0,62463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4949*
€ 0,58893
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4349*
€ 0,51753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.