Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappstecker DIN 11023 8x 42 Stahl galv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappstecker DIN 11023 8x 42 Stahl galv.
Klappstecker DIN 11023 8x 42 Stahl galv.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110230100080000
EAN/GTIN:
     4043952611401
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
~DIN 11023 Stahl galvanisch verzinkt Klappstecker (Klappsplinte) · leichte Ausführung · ohne drittes Loch - Abmessung: 8 x 42 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 11023.010
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Klappstecker ("Klappsplinte""), ohne drittes Loch"
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 11023
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 11023, Klappsplint, Klappstecker, reyher klappsplint, din 11023, Reyher, Splinte, 8000222710
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1653*
€ 0,2526*
5 Tage
1290
50
€ 4,30*
ab € 0,3977*
€ 0,562*
5 Tage
1250
50
€ 4,90*
ab € 0,435*
€ 0,575*
5 Tage
1750
50
€ 5,99*
ab € 0,4342*
€ 0,5785*
1 Tag
1225
50
€ 5,59*
ab € 0,4429*
€ 0,5829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2526*
€ 0,30059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1953*
€ 0,23241
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1653*
€ 0,19671
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.