Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 16 x 200 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 16 x 200 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Spannstift 16 x 200 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415494
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520000160200
EAN/GTIN:
     4043952589212
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 16x 200 Federstahl schwere Ausf. 10 Stück ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 16 x 200 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087520000160200
Werksnummer:
8000220363
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,172400
Gewicht brutto Kg:
0,172400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 x 200
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 2,7966*
€ 3,8989*
5 Tage
90
10
€ 4,90*
ab € 3,0475*
€ 3,9775*
7 Tage
130
10
€ 7,99*
ab € 3,1471*
€ 4,0871*
1 Tag
91
10
€ 5,59*
ab € 3,1371*
€ 4,0871*
Lager 1955
130
10
€ 5,99*
ab € 3,0611*
€ 4,1319*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,1319*
€ 4,91696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0265*
€ 4,79154
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7011*
€ 4,40431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6311*
€ 4,32101
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,4411*
€ 4,09491
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,0611*
€ 3,64271
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,319* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.